K0087.0600 Schubstangenspanner, schwere Ausführung, Stahl
Schubstangenspanner schwere Ausführung mit Handgriff
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0087.0600
Rubix:171124
EAN:4059245035441



Dokumente
Produktdetails : K0087.0600 Schubstangenspanner, schwere Ausführung, Stahl
Werkstoff: Stahl. Körper und Griff Kugelgraphitguss (GJS).Ausführung: phosphatiert. Kunststoffgriff ölbeständig.Bestellbeispiel: K0087.2500Hinweis: Die Spanner arretieren in geschlossener und in geöffneter Griffposition. Deshalb können sie auf Druck wie auch auf Zug eingesetzt werden. Für den Vorschub und Rückzug sind die Spanner außerdem mit einer Hubbegrenzung ausgestattet.Zubehör: K0101 K0102 K0103 K0106
Schubstangespanner, schwere Ausführung mit Handgriff
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 500 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 82057000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
49,55 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen