K0085.0100 Schubstangenspanner mit Konsole, Stahl
Schubstangenspanner mit Konsole
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0085.0100
Rubix:147164
EAN:4059245035359



Dokumente
Produktdetails : K0085.0100 Schubstangenspanner mit Konsole, Stahl
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl.Ausführung: verzinkt und chromatiert. Schubstange und Andruckschraube phosphatiert. Edelstahl blank. Kunststoffgriff ölbeständig.Bestellbeispiel: K0085.0200Hinweis: Die Spanner arretieren in geschlossener und in geöffneter Griffposition. Deshalb können sie auf Druck wie auch auf Zug eingesetzt werden. Mit der beigefügten Befestigungsmutter können die Spanner außerdem in jeder gewünschten Position montiert werden. Bei der Ausführung K0085.0100 wird ein Neoprendruckstück mitgeliefert. Die Ausführungen K0085.0100N, K0085.0200N und K0085.0400N sind ohne Konsole.Zubehör: K0100 K0101 K0102 K0103 K0106
Schubstangespanner mit Konsole
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 180 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,37 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 16 ) Arbeitstagen