3110040135 Schubladenschrank B600xT575xH920 mm RAL7016/5010 6 Schublade

Schubladenschrank

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:3110040135
Rubix:3614371
brand logo

Produktdetails : 3110040135 Schubladenschrank B600xT575xH920 mm RAL7016/5010 6 Schublade


Schubladenschrank mit 6 Schubladen

• Bis zu 1000 kg belastbar bei gleichmäßig verteilter Last
• Stahlblech-Schrankgehäuse mit verstärktem Rahmen
• 2-farbig pulverbeschichtet
• Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln

Schubladen:
• Aus verzinktem Stahlblech
• Mit Einzelauszugsperre
• Kugelführungen mit Selbsteinzug und 100 % Vollauszug
• Mit Aluminium-Griffleisten
• Blendenhöhe 50 mm: Tragkraft 30 kg
• Ab Blendenhöhe 75 mm: Tragkraft 80 kg
• Schubladen-Innenmaß B x T: 500 x 450 mm

Technische Informationen


Attribute
548,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
652,72 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage