9792830005 Schubladentasche Top-Line 410x220x310mm Leder
Schubl.-Tasche
Siehe technische InformationenReferenzen
Parat:44000581
Rubix:1040924
Hersteller:44000581
EAN:4006793194311
Produktdetails : 9792830005 Schubladentasche Top-Line 410x220x310mm Leder
Schubladentasche Top-Line410x220x310mm Leder Parat
Schubladentasche TOP-LINE KingSize Organize Ausführung: Klappe aus extradickem, geprägtem Rindsleder, schwarz, mit strapazierfähigen Wänden aus Con-Pearl® für Kratzfestigkeit, Formstabilität und Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, Fette und Chemikalien, mit aufklappbarer Vorderwand, aluwinkelverstärkten Taschenkörpern sowie ergonomisch geformtem Tragegriff mit gepolsterten Griffmulden. Sehr standfest und mit schützenden, integrierten Bodengleitern. Verschließbar durch 2 Rasterschlösser. Lieferung ohne Inhalt. Ausgestattet mit: 5 Schubladeneinsätzen 1 90-mm-Zwischenfach hinter den Schubladen 1 Trageeinsatz 1 Unterteilung für Kleinteile 1 CP-7-Werkzeughalter, Ø 15 mm, auf der Rückwand
Schubladentasche TOP-LINE KingSize Organize Ausführung: Klappe aus extradickem, geprägtem Rindsleder, schwarz, mit strapazierfähigen Wänden aus Con-Pearl® für Kratzfestigkeit, Formstabilität und Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, Fette und Chemikalien, mit aufklappbarer Vorderwand, aluwinkelverstärkten Taschenkörpern sowie ergonomisch geformtem Tragegriff mit gepolsterten Griffmulden. Sehr standfest und mit schützenden, integrierten Bodengleitern. Verschließbar durch 2 Rasterschlösser. Lieferung ohne Inhalt. Ausgestattet mit: 5 Schubladeneinsätzen 1 90-mm-Zwischenfach hinter den Schubladen 1 Trageeinsatz 1 Unterteilung für Kleinteile 1 CP-7-Werkzeughalter, Ø 15 mm, auf der Rückwand
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 42021250 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
237,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
282,63 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
