62212737 SCHRUPPSCHEIBE E 125-7 ZIRKON SGP STEEL
Schruppscheiben E 125-7 Za 24 R Sgp
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:E 125-7 ZIRKON SGP STEEL
Rubix:1284291
Hersteller:62212737
EAN:4007220640920





Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Stärke | 7 mm |
Produktdetails : 62212737 SCHRUPPSCHEIBE E 125-7 ZIRKON SGP STEEL
Schruppscheiben E 125-7 Za 24 R Sgp
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Stärke | 7 mm |
| Schleifmittelart | aluminium zirkoniumdioxid |
| Modell | e 125-7 zirkon sgp steel |
| Serie | sgp (zirkon sgp steel) |
| Körnung | 24 |
| Zolltarifcode | 68042218 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
65,30 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
77,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage