9814504115 Schruppscheibe CERABOND X 115x4mm CA24Q-BFK
TYROLIT Schruppscheibe CERABOND X
Siehe technische InformationenReferenzen
Tyrolit:34401827
Rubix:2935076
Hersteller:34401827
EAN:9003173012956
Produktdetails : 9814504115 Schruppscheibe CERABOND X 115x4mm CA24Q-BFK
- CERABOND X Ausführung: Keramikkorn (CA 24), mittelhart, mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung für herausragende Standzeiten
- Durch den Selbstschärfeffekt des Hochleistungsschleifmittels Keramikkorn im Zusammenspiel mit einer speziellen Bindungstechnologie bleibt das Werkzeug über die gesamte Standzeit sehr schleiffreudig
- Ideal für die Bearbeitung von Stahl und INOX
- Für den Kanten- und Flächenschliff sowie die Schweißnahtbearbeitung
- Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt
- Normbohrung: 22,23 mm
- Ø x Stärke mm: 230 x 7
- Max. Drehzahl pro Minute: 6.650
- Durch den Selbstschärfeffekt des Hochleistungsschleifmittels Keramikkorn im Zusammenspiel mit einer speziellen Bindungstechnologie bleibt das Werkzeug über die gesamte Standzeit sehr schleiffreudig
- Ideal für die Bearbeitung von Stahl und INOX
- Für den Kanten- und Flächenschliff sowie die Schweißnahtbearbeitung
- Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt
- Normbohrung: 22,23 mm
- Ø x Stärke mm: 230 x 7
- Max. Drehzahl pro Minute: 6.650
TYROLIT Schruppscheibe CERABOND X, Ø 115 x 4 mm
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 115 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Stärke | 4 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,83 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std