13432 A 24 N Schruppscheiben 230 x 6 x 22,23 mm gekröpft
A 24 N 125X6X22.23 K S GEK A 24 N Schruppscheiben 125 x 6 x 22,23 mm gekröpft
Siehe technische InformationenReferenzen
Klingspor:13432
Rubix:1014652
EAN:4014855010752

Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 230 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Stärke | 6 mm |
Produktdetails : 13432 A 24 N Schruppscheiben 230 x 6 x 22,23 mm gekröpft
A 24 N Schruppscheiben
125 x 6 x 22,23 mm gekröpft
125 x 6 x 22,23 mm gekröpft
Schruppscheibe KS SUPRA A24N S GEK 230X6x22,23
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 230 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Stärke | 6 mm |
| Schleifmittelart | aluminium-oxid |
| Modell | schruppscheibe inox a 24 n supra (kronenflex) |
| Serie | kronenflex (supra) |
| Körnung | 24 |
| Zolltarifcode | 68042218 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,26 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std