Referenzen
Format:21901800, 9121901800
Rubix:1556025
Hersteller:21901800
EAN:4317784087131


Technische Zusammenfassung
| Schaftdurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Schnittlänge | 32 mm |
| Gesamtlänge | 18 mm |
Produktdetails : 9121901800 Schruppfräser kurz DIN844 HSSCo8 Typ NR 18mm
Schruppfräser kurz DIN844HSSCo8 Typ NR 18mm FORMAT
Schruppfräser Ausführung: DIN 844-K, 30°, mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen.
Schruppfräser Ausführung: DIN 844-K, 30°, mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Schnittlänge | 32 mm |
| Gesamtlänge | 18 mm |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,91 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std