Referenzen
Format:22260600, 9122260600
Rubix:1556099
Hersteller:4317784140843
EAN:4317784140843


Technische Zusammenfassung
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Schnittlänge | 24 mm |
| Gesamtlänge | 6 mm |
Produktdetails : 9122260600 Schruppfräser lang DIN844 HSSCo8 6,0mm
Schruppfräser lang DIN844HSSCo8 6,0mm FORMAT
Schruppfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen.
Schruppfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Schnittlänge | 24 mm |
| Gesamtlänge | 6 mm |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,74 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std