9122230600 Schruppfräser DIN844-K HSSCo8 TiAlN Typ HR Z3 6mm
Schruppfr.
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:22230600, 9122230600
Rubix:1556161
Hersteller:22230600
EAN:4317784141178


Technische Zusammenfassung
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Schnittlänge | 13 mm |
| Gesamtlänge | 6 mm |
Produktdetails : 9122230600 Schruppfräser DIN844-K HSSCo8 TiAlN Typ HR Z3 6mm
Schruppfräser kurz DIN844HSSCo8 TiALN Typ HR 6mm FORMAT
Schruppfräser Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Schruppfräser Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Schnittlänge | 13 mm |
| Gesamtlänge | 6 mm |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,81 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std