9122230400 Schruppfräser DIN844-K HSSCo8 TiAlN Typ HR Z3 4mm
Schruppfr.
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:22230400, 9122230400
Rubix:1556132
Hersteller:4317784363426
EAN:4317784363426


Technische Zusammenfassung
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Schnittlänge | 11 mm |
| Gesamtlänge | 4 mm |
Produktdetails : 9122230400 Schruppfräser DIN844-K HSSCo8 TiAlN Typ HR Z3 4mm
Schruppfräser kurz DIN844HSSCo8 TiALN Typ HR 4mm FORMAT
Schruppfräser Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Schruppfräser Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Schnittlänge | 11 mm |
| Gesamtlänge | 4 mm |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,65 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std