9312500031 Schrumpff. DIN ISO7388-1 ADB SK40 10,0/24,0x130mm

Schrumpff. D69871ADB SK40 10,0/24,0x130mm Haimer

Siehe technische Informationen

Referenzen

Haimer:40.444.10.3
Rubix:2159909
EAN:4034221051080
9312500031 Schrumpff. D69871ADB SK40 10,024,0x130m

Produktdetails : 9312500031 Schrumpff. DIN ISO7388-1 ADB SK40 10,0/24,0x130mm


Schrumpffutter Power Shrink Chuck

Ausführung: Aus hitzebeständigem Warmarbeitsstahl. Optimiertes Design verbindet hohe Steifigkeit mit Schwingungsdämpfung. Feinwuchten mit Wuchtschrauben. Mit verschließbaren Cool Jet Bohrungen. Alle Funktionsflächen feinbearbeitet und garantierte Qualität durch doppelte 100 % Kontrolle. Für HSS- und HM-Werkzeuge geeignet.

Kegeltoleranz: AT3
Schafttoleranz: h6
Gehärtet: 54 –2 HRC

Anwendung: Für Induktiv-, Kontakt- und Heißluftschrumpfgeräte geeignet. Für höchste Zerspanungsleistung bei der Hochgeschwindigkeitsbearbeitung und Schwerzerspanung.

Lieferumfang: Schrumpffutter mit Längeneinstellschraube.

Schrumpffutter DIN69871 12,0/24,0x130mm HAIMER

Technische Informationen


Attribute
366,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
436,37 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std