9315701208 Schrumpff. D69863A 12,0x 90mm A-50 Haime
Schrumpffutter D69863A 12,0x 90mm A-50 Haimer
Siehe technische InformationenReferenzen
Haimer:A50.140.12
Rubix:1946557
EAN:4034221020734
Produktdetails : 9315701208 Schrumpff. D69863A 12,0x 90mm A-50 Haime
Schrumpffutter, DIN 69893, HSK 50, Form A
Ausführung: Feingewuchtet. Alle Funktionsflächen feinbearbeitet und garantierte Qualität durch doppelte 100 % Kontrolle. Genauer als DIN. Aus hitzebeständigem Warmarbeitsstahl, gehärtet 54 –2 HRC. Feinwuchten mit Wuchtschrauben möglich. Für HSS- und HM-Werkzeuge geeignet.
Schafttoleranz: h6
Anwendung: Für Induktiv-, Kontakt- und Heißluftschrumpfgeräte geeignet.
Lieferumfang: Schrumpffutter mit Längeneinstellschraube, ohne Kühlmittelrohr.
Schrumpffutter DIN69863A 12,0x90mm HAIMER
Technische Informationen
Attribute
| Typ | schrumpffutter |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
150,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
178,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

