9315851209 Schrumpffutter DIN69863A A100 12,0x95mm

Schrumpffutter D69863A 12,0x 95mm A-100 Haimer

Siehe technische Informationen

Referenzen

Haimer:A10.140.12
Rubix:1946596
EAN:4034221021625
9315851209 Schrumpff. D69863A 12,0x 95mm A-100 Haim

Produktdetails : 9315851209 Schrumpffutter DIN69863A A100 12,0x95mm


Schrumpffutter, DIN 69893, Form A, HSK 100

Ausführung: Feingewuchtet. Alle Funktionsflächen feinbearbeitet und garantierte Qualität durch doppelte 100 % Kontrolle. Genauer als DIN. Aus hitzebeständigem Warmarbeitsstahl. Feinwuchten mit Wuchtschrauben möglich. Für HSS- und HM-Werkzeuge.

Schafttoleranz: h6
Gehärtet: 54 –2 HRC

Anwendung: Für Induktiv-, Kontakt- und Heißluftschrumpfgeräte geeignet.

Lieferumfang: Schrumpffutter mit Längeneinstellschraube, ohne Kühlmittelrohr.

Schrumpffutter DIN69863A A100 12,0x95mm HAIMER

Technische Informationen


Attribute
Typschrumpffutter
261,25 exkl. MwSt.
/ Stück
310,89 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage