9315751008 Schrumpff. D69863E 10,0x 85mm E-50 Haime

Schrumpff.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:35621008, 9315751008
Rubix:1946603
Hersteller:9315751008
9315751008 Schrumpff. D69863E 10,0x 85mm E-50 Haime

Technische Zusammenfassung

Typschrumpffutter

Produktdetails : 9315751008 Schrumpff. D69863E 10,0x 85mm E-50 Haime


Schrumpffutter DIN69863E 10,0x85mm HAIMER
Schrumpffutter, ISO 12164-1 (DIN 69893), HSK 50, Form E Ausführung: Feingewuchtet. Alle Funktionsflächen feinbearbeitet und garantierte Qualität durch doppelte 100 % Kontrolle. Genauer als DIN. Aus hitzebeständigem Warmarbeitsstahl, gehärtet 54 -2 HRC. Feinwuchten mit Wuchtschrauben möglich. Für HSS- und HM-Werkzeuge geeignet. Schafttoleranz: h6 Anwendung: Für Induktiv-, Kontakt- und Heißluftschrumpfgeräte geeignet. Lieferumfang: Schrumpffutter mit Längeneinstellschraube, ohne Kühlmittelrohr.

Technische Informationen


Attribute
Typschrumpffutter
150,10 exkl. MwSt.
/ Stück
178,62 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage