9312500028 Schrumpff. DIN ISO7388-1 ADB SK40 8,0/21,0x130mm

Schrumpff. D69871ADB SK40 8,0/21,0x130mm Haimer

Siehe technische Informationen

Referenzen

Haimer:40.444.08.3
Rubix:2159908
EAN:4034221051066
9312500028 Schrumpff. D69871ADB SK40 8,021,0x130mm

Produktdetails : 9312500028 Schrumpff. DIN ISO7388-1 ADB SK40 8,0/21,0x130mm


Schrumpffutter Power Shrink Chuck

Ausführung: Aus hitzebeständigem Warmarbeitsstahl. Optimiertes Design verbindet hohe Steifigkeit mit Schwingungsdämpfung. Feinwuchten mit Wuchtschrauben. Mit verschließbaren Cool Jet Bohrungen. Alle Funktionsflächen feinbearbeitet und garantierte Qualität durch doppelte 100 % Kontrolle. Für HSS- und HM-Werkzeuge geeignet.

Kegeltoleranz: AT3
Schafttoleranz: h6
Gehärtet: 54 –2 HRC

Anwendung: Für Induktiv-, Kontakt- und Heißluftschrumpfgeräte geeignet. Für höchste Zerspanungsleistung bei der Hochgeschwindigkeitsbearbeitung und Schwerzerspanung.

Lieferumfang: Schrumpffutter mit Längeneinstellschraube.

Schrumpffutter DIN69871 12,0/26,5x65mm HAIMER

Technische Informationen


Attribute
366,70 exkl. MwSt.
/ Stück
436,37 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage