3610000510 Schreibtisch Nuss von 620 - 1270 mm
Schreibtisch Nuss von 620 - 1270 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Hammerbacher:9900041695
Rubix:1853347
EAN:4032062147917




Produktdetails : 3610000510 Schreibtisch Nuss von 620 - 1270 mm
Schreibtisch, Serie X, höhenverstellbar 635–1285 mm • Gestell: Quadratstahlrohr, silber pulverbeschichtet • Tischplatte: melaminharzbeschichtete Spanplatte nach DIN 68765 Emissionsklasse E1 E05 TSCA, 25 mm dick, mit 2-mm-ABS-Kanten, gerundet • Stahlrahmen: unter der Tischplatte, 40 x 20 mm, Rechteckrohr mit abklappbarer Kabelwanne • 2 Motoren: in den Säulen integriert • Hubgeschwindigkeit: ca. 36 mm/sec. • Höhenjustierung: ± 5 mm • Mit Schutzkontaktstecker • Stufenlos höhenverstellbar • Bedienung: erfolgt über einenen Memory-Schalter mit 4 Speicherplätzen, Sanft-Anlauf/Sanft-Stopp mit Auffahrschutz • Display Memory-Schalter: links/rechts unter der Tischplatte montierbar • Abschaltung bei Nichtgebrauch, Stromverbrauch im Stand-by 0,3 Watt Lieferung: Erfolgt zerlegt. Hinweis: Eine Verkettung ist nicht möglich. Wichtig, der Sicherheitsspalt zwischen den Arbeitsplätzen sollte 30 mm sein.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 3610000510 schreibtisch nuss von 620 - 1270 mm |
|---|---|
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 94033011 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
793,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
944,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
