3610002820 Schreibtisch lichtgrau 1200x800 mm
Schreibtisch lichtgrau 1200x800 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Hammerbacher:9900016178
Rubix:1101739
EAN:4032062002773
Produktdetails : 3610002820 Schreibtisch lichtgrau 1200x800 mm
Schreibtisch, Serie B • Tischplatte: 25 mm dick, mit 2 mm Sicherheitskante und horizontalem Kabelkanal • Material: widerstandsfähige, melaminharzbeschichtete, blendfreie Spanplatte • Gestell: aus Stahl, silber beschichtet • Gesamthöhe: 720 mm • Höhenjustierung mittels Stellschrauben in den Füßen Lieferung: Zerlegt, im Karton verpackt.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 3610002820 schreibtisch lichtgrau 1200x800 mm |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
294,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
350,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


