3610002425 Schreibtisch grau 160x80x72 cm
Schreibtisch grau 160x80x72 cm
Siehe technische InformationenReferenzen
Hammerbacher:9900016013
Rubix:1103003
EAN:4032062004265
Produktdetails : 3610002425 Schreibtisch grau 160x80x72 cm
Schreibtisch, Serie O • Tischplatte: 25 mm dick, mit 2 mm Sicherheitskante, inklusive horizontaler und vertikaler Kabelführung • Material: widerstandsfähige, melaminharzbeschichtete, blendfreie Spanplatte • Gestell: aus Stahl, silber beschichtet • Gesamthöhe: 650–850 mm mit 10 mm Rastereinstellung • Sichtblenden: Einbrennlackiertes, silberfarbenes Lochblech Hinweis: Schreibtisch rechts/links verwendbar bitte bei Bestellung angeben.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 3610002425 schreibtisch grau 160x80x72 cm |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
330,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
392,97 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


