3610002830 Schreibtisch Ahorn 1600x800 mm
Schreibtisch Ahorn 1600x800 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Hammerbacher:9900016209
Rubix:1106757
EAN:4032062002797



Produktdetails : 3610002830 Schreibtisch Ahorn 1600x800 mm
Schreibtisch, Serie B • Tischplatte: 25 mm dick, mit 2 mm Sicherheitskante und horizontalem Kabelkanal • Material: widerstandsfähige, melaminharzbeschichtete, blendfreie Spanplatte • Gestell: aus Stahl, silber beschichtet • Gesamthöhe: 720 mm • Höhenjustierung mittels Stellschrauben in den Füßen Lieferung: Zerlegt, im Karton verpackt.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 3610002830 schreibtisch ahorn 1600x800 mm |
|---|---|
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 94033011 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
290,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
345,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
