3610002400 Schreibtisch Ahorn 1200x800x680-760 mm O

Schreibtisch Ahorn 1200x800x680-760 mm O

Siehe technische Informationen

Referenzen

Hammerbacher:9900016009
Rubix:1104222
EAN:4032062004227
3610002400 Schreibtisch Ahorn 1200x800x680-760 mm O

Technische Zusammenfassung

Typ3610002400 schreibtisch ahorn 1200x800x680-760 mm o

Produktdetails : 3610002400 Schreibtisch Ahorn 1200x800x680-760 mm O


Schreibtisch, Serie O • Tischplatte: 25 mm dick, mit 2 mm Sicherheitskante, inklusive horizontaler und vertikaler Kabelführung • Material: widerstandsfähige, melaminharzbeschichtete, blendfreie Spanplatte • Gestell: aus Stahl, silber beschichtet • Gesamthöhe: 650–850 mm mit 10 mm Rastereinstellung • Sichtblenden: Einbrennlackiertes, silberfarbenes Lochblech Hinweis: Schreibtisch rechts/links verwendbar bitte bei Bestellung angeben.

Technische Informationen


Attribute
Typ3610002400 schreibtisch ahorn 1200x800x680-760 mm o
309,88 exkl. MwSt.
/ Stück
368,76 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage