9648660010 Schraubendreher 6-kant PZ2x100mm Schlagkappe
Schraubendreher
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:62870010, 9648660010
Rubix:1084312
Hersteller:9648660010
Produktdetails : 9648660010 Schraubendreher 6-kant PZ2x100mm Schlagkappe
Schraubendreher 6-kant PZ2x100mm Schlagkappe Wera
Schraubendreher für Kreuzschlitz PZ, mit Schlagkappe (Schraubmeißel) Zum Schrauben, Meißeln und Stemmen. Ausführung: Aus hochwertigem Bit-Material, zähhart vergütet. Durchgehende Sechskantklinge mit Sechskant-Schlüsselhilfe zur Kraftverstärkung mit Maul- oder Ringschlüsseln. Black Point-Beschichtung für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit. Mit Mehrkomponenten-Kraftform-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen für besseren Grip, Hartzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, Abrollschutz und Schlagkappe. Anwendung: Für den harten Schraubereinsatz, zum Lösen und Abschlagen von Schraubschellen und als Meißel zum Aufstemmen von Mauerschlitzen.
Schraubendreher für Kreuzschlitz PZ, mit Schlagkappe (Schraubmeißel) Zum Schrauben, Meißeln und Stemmen. Ausführung: Aus hochwertigem Bit-Material, zähhart vergütet. Durchgehende Sechskantklinge mit Sechskant-Schlüsselhilfe zur Kraftverstärkung mit Maul- oder Ringschlüsseln. Black Point-Beschichtung für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit. Mit Mehrkomponenten-Kraftform-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen für besseren Grip, Hartzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, Abrollschutz und Schlagkappe. Anwendung: Für den harten Schraubereinsatz, zum Lösen und Abschlagen von Schraubschellen und als Meißel zum Aufstemmen von Mauerschlitzen.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82054000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,92 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

