VDE 2170 3,5 VDE-Schraubendreher Schlitz 3,5 mm
Schraubendreher VDE 2170
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:VDE 2170 3,5
Rubix:1244977
Hersteller:1612247
EAN:4010886826027

Produktdetails : VDE 2170 3,5 VDE-Schraubendreher Schlitz 3,5 mm
Stückgeprüft, VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, vollisolierte Klinge, Spitze nach DIN ISO 2380-1 Form A, 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Antriebsform-Markierung am Griffende, Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, vergütet
Stückgeprüft, VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, vollisolierte Klinge, Spitze nach DIN ISO 2380-1 Form B, 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung
Technische Informationen
Attribute
| Abdruck | flach |
|---|---|
| Klingenlänge | 100 mm |
| Abdruckgröße | 3,5 mm |
| Zolltarifcode | 82054000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
68,10 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
81,04 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std