Isolierter Schraubendreher Format 62780025, 9662780025, Klingenlänge: 80 mm | Abdruck: Flach | Abdruckgröße: 0,4x2,5 mm
Schraubendreher Schlitz VDE 2,5x0,4x 80mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:62780025, 9662780025
Rubix:1559323
Hersteller:9662780025
EAN:4317784093446

Produktdetails : 9662780025 Schraubendreher VDE Schlitz 2,5x0,4x80mm
Schraubendreher VDE Schlitz 2,5x0,4x80mm FORMAT
VDE-Schraubendreher für Schlitz Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl. Mit runder, isolierter Klinge. Griff und Klinge isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe. Sonderbeschichtung für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit. Mit Kraftkant®-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen und Abrollschutz.
VDE-Schraubendreher für Schlitz Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl. Mit runder, isolierter Klinge. Griff und Klinge isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe. Sonderbeschichtung für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit. Mit Kraftkant®-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen und Abrollschutz.
Technische Informationen
Attribute
| Abdruck | flach |
|---|---|
| Klingenlänge | 80 mm |
| Abdruckgröße | 0,4x2,5 mm |
| Zolltarifcode | 82054000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,38 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
