Isolierter Schraubendreher Gedore VDE 2160 PH 2, Klingenlänge: 100 mm | Abdruck: Phillips (PH) | Abdruckgröße: PH2

Schraubendreher VDE Philips 2160 PH

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gedore:VDE 2160 PH 2
Rubix:1244851
Hersteller:1612123
EAN:4010886825938
VDE 2160 PH 2 VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PH 2
Technische Zusammenfassung
Abdruckphillips (ph)
Klingenlänge100 mm
Abdruckgrößeph2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VDE 2160 PH 2 VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PH 2


Stückgeprüft, VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, vollisolierte Klinge, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PH, 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Antriebsform-Markierung am Griffende, Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, vergütet

Stärken

• Erhöhte Arbeitssicherheit durch einzeln geprüfte VDE-Isolation
• Normgerechte PH-Spitze für zuverlässigen Sitz in Phillips-Schrauben
• Gleichmäßige Kraftübertragung durch stabile Verbindung von Klinge und Griff
• Schnelle Identifizierung des Antriebs durch Griffkennzeichnung
• Praktische Aufbewahrung dank integrierter Aufhängeöffnung

Anwendungen

Die Schraubendreher dieser Serie kommen bei Arbeiten an elektrischen Installationen, Schaltschränken und Anlagen mit kontrollierter Spannung zum Einsatz. Sie sind geeignet für Elektroinstallation, Wartung, Schaltschrankbau, Verdrahtung und Justierarbeiten in Industrie-, Gewerbe- und technischen Umgebungen, in denen Phillips-Kreuzschlitzschrauben verwendet werden.

Technische Informationen


Attribute
Abdruckphillips (ph)
Klingenlänge100 mm
Abdruckgrößeph2
Zolltarifcode82054000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
89,70 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
106,74 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an