828-2.5 Schraubendreher
Schraubendreher mit T-Griff 828-2.5 ∙ Innen-Sechskant Profil ∙ 2.5 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Hazet:828-2.5
Rubix:1497577
EAN:4000896034130

Produktdetails : 828-2.5 Schraubendreher
Sechskant-Klinge Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-T-Griff Oberfläche: verchromt, Spitze brüniert Abtrieb: Innen-Sechskant Profil Schlüsselweite: 2.5 mm Abmessungen / Länge: 118 mm Länge l1: 100 mm Netto-Gewicht (kg): 0.01 kg Für Handbetätigung
Technische Informationen
Attribute
| Abdruck | hex / allen |
|---|---|
| Abdruckgröße | 2,5 mm |
| Länge | 118 mm |
| Endbearbeitung | verchromt |
| Zolltarifcode | 82054000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,95 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
