Schraubendreher Format 63300103, 9663300103, Abdruck: Phillips (PH) | Länge: 270 mm | Klingenlänge: 150 mm
Schraubendreher Holz h. PZ 3x150mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:63300103, 9663300103
Rubix:1559342
Hersteller:63300103
EAN:4317784393751


Technische Zusammenfassung
| Abdruck | phillips (ph) |
|---|---|
| Abdruckgröße | ph3 |
| Klingenlänge | 150 mm |
Produktdetails : 9663300103 Schraubendreher mit Holzheft PZ3x150mm
Schraubendreher mit Holzheft PZ3x150mm FORMAT
Schraubendreher für Kreuzschlitz PZ, mit Holzheft Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl. Runde, durchgehende Klinge mit Sechskant-Schlüsselhilfe zur Kraftverstärkung mit Maul- oder Ringschlüsseln und Spezialbeschichtung für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit. Griff aus hartem Buchenholz und Lederkappe zum Schutz vor Aussplitterungen bei Hammerschlägen.
Schraubendreher für Kreuzschlitz PZ, mit Holzheft Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl. Runde, durchgehende Klinge mit Sechskant-Schlüsselhilfe zur Kraftverstärkung mit Maul- oder Ringschlüsseln und Spezialbeschichtung für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit. Griff aus hartem Buchenholz und Lederkappe zum Schutz vor Aussplitterungen bei Hammerschlägen.
Technische Informationen
Attribute
| Abdruck | phillips (ph) |
|---|---|
| Abdruckgröße | ph3 |
| Klingenlänge | 150 mm |
| Länge | 270 mm |
| Zolltarifcode | 82054000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,90 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std