Isolierter Schraubendreher Stanley 0-65-413, Klingenlänge: 150 mm | Abdruck: Flach | Abdruckgröße: 5,5

Schraubendreher FatMax isoliert5,5x100mm

Siehe technische Informationen
Referenzen
Stanley:0-65-413
Rubix:3625502
EAN:3253560654139
brand logo
Technische Zusammenfassung
Abdruckflach
Klingenlänge150 mm
Abdruckgröße5,5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 0-65-413 Schraubendreher FatMax isoliert5,5x100mm


Schraubendreher FatMax Schl. Klingenlänge 150 mm B. 5,5 mm isol. b. 10.000 V

Stärken

KOMPATIBEL MIT: STANLEY® FATMAX® VDE-Schraubendreher-Sortiment: vom VDE-Institut für Anwendungen bis zu 1.000 V zertifiziert
LÄNGERE PRODUKTLEBENSDAUER: Schwarze Phosphatbeschichtung an der Spitze sorgt für eine außergewöhnlich lange Lebensdauer
DIREKT AN DIE STANGE GEFORMTER GRIFF: Eine praktisch unzerbrechliche Verbindung sorgt für herausragende Zuverlässigkeit
GROSSER DURCHMESSER-GRIFF: Der Griff mit großem Durchmesser aus drei Materialien bietet ein ausgezeichnetes Drehmoment für Holzschrauben
Der Griff mit großem Durchmesser aus drei Materialien bietet ein ausgezeichnetes Drehmoment für Holzschrauben
SCHNELLER HALS: Ermöglicht schnelles Drehen und Kontrolle
SOFT-GRIP-GRIFFBESCHICHTUNG: Sorgt für optimale Griffigkeit und reduziert Ermüdung
KLEINE TIPP-KENNZEICHNUNG: Ermöglicht die Auswahl des richtigen Schraubendrehers für jede Aufgabe
EIN INDUSTRIE-GRADE: 1000V Wechselstrom-Isolierung - Geprüft nach EN IEC 60900:2018, was bedeutet, dass dieser Schraubendreher für den Einsatz unter Spannung bis 1000V a.c
EXTREM ZÄHES POLYAMID-KLINGEN-ISOLIERUNGSHÜLLE: Macht sie stoßfest bei -25 Grad Celsius und sorgt für erhöhte Abriebfestigkeit und verringerte Feuchtigkeitsaufnahme
TETHERING-ÖFFNUNG: In den Griff integriert, um sicherzustellen, dass das Werkzeug nicht verlegt oder fallen gelassen wird, und bietet zusätzliche Sicherheit für Benutzer bei Arbeiten in der Höhe
INDIVIDUELL GEPRÜFT: Getestet auf 10.000 Volt
SCHRAUBENANTRIEBSTYP: Isolierter Schlitz, Größe: 3,5 mm x 75 mm
*Im Vergleich zum STANLEY Cushion Grip™ Schraubendreher (S5.5): 65-483 vs. 64-916

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)35x62x335 mm
Abdruckflach
Klingenlänge150 mm
Abdruckgröße5,5
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,88 exkl. MwSt.
/ Stück
9,38 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an