9626290021 Schraubendrehereinsatz 1/2Zoll T20x140mm mit Haltefunktion
Schraubendr.-Einsatz
Siehe technische InformationenReferenzen
Wera:05003850001
Rubix:1949097
Hersteller:05003850001
EAN:4013288183545
Produktdetails : 9626290021 Schraubendrehereinsatz 1/2Zoll T20x140mm mit Haltefunktion
Schraubendrehereinsatz 1/2" T20x140mm mit Haltefunktion Wera
Schraubendreher-Einsatz 1/2" Zyklop für Innen-TORX®-Schrauben Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt. Mit mechanischer Festhaltefunktion, für Situationen, in denen magnetisches Festhalten nicht möglich oder nicht gewünscht ist.
Schraubendreher-Einsatz 1/2" Zyklop für Innen-TORX®-Schrauben Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt. Mit mechanischer Festhaltefunktion, für Situationen, in denen magnetisches Festhalten nicht möglich oder nicht gewünscht ist.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 140 mm |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,41 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std