END.202 IMPACT-Bit Serie 2 - Pozidriv PZ2
END.2 - Schlagbits Serie 2 für Pozidrive®-Schrauben
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:END.202
Rubix:1568578
EAN:3148510238920




Produktdetails : END.202 IMPACT-Bit Serie 2 - Pozidriv PZ2
IMPACT-Bit Serie 2 Antrieb Aussensechskant 8 mm (5/16") Abtrieb Pozidriv PZ4
Produktstärken:
Verwendung mit Schlagschraubern
brüniert
Produktstärken:
Verwendung mit Schlagschraubern
brüniert
Schraubeinlage pozidriv Profil L32
Anwendungen
Zur Verwendung mit selbstschneidenden Schraubendrehern.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 32x8x8 mm |
| Gewicht der Verpackung | 10 g |
| Länge | 32 mm |
| Abdruckgröße | pz2 |
| Abdruck | pozidriv |
| Endbearbeitung | poliert |
| Zolltarifcode | 82078090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,03 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
