ENH.304 IMPACT-Bit Serie 3 - Sechskant 4 mm

ENH.3 - Serie 3 Schlagbits für metrische Schrauben mit Sechskant-Senkung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:ENH.304
Rubix:3669943
EAN:3148510238852
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge50 mm
Abdruckgröße4
Abdruckhex / allen
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ENH.304 IMPACT-Bit Serie 3 - Sechskant 4 mm


IMPACT-Bit Serie 3 Antrieb Aussensechskant 12,7 mm (1/2") lang Abtrieb Innensechskant 3 mm

Produktstärken:
Verwendung mit Schlagschraubern
brüniert

Anwendungen

Zur Verwendung mit Schlagschraubern.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht27 g
Verpackungsmaße (L x B x H)50x12x12 mm
Gewicht der Verpackung27 g
Länge50 mm
Abdruckgröße4
Abdruckhex / allen
Endbearbeitungpoliert
8,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,97 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage