9625250170 Schraubendrehereinsatz 1/2Zoll Innenskt. mit Haltef.17x60mm
Schraubendr.-Einsatz
Siehe technische InformationenReferenzen
Wera:05003828001
Rubix:1949080
Hersteller:05003828001
EAN:4013288183293
Produktdetails : 9625250170 Schraubendrehereinsatz 1/2Zoll Innenskt. mit Haltef.17x60mm
Schraubendrehereinsatz 1/2" Innensechskant mit Haltefunktion 17x60mm Wera
Schraubendreher-Einsatz 1/2" Zyklop für Innensechskantschrauben Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt. Mit mechanischer Festhaltefunktion, für Situationen, in denen magnetisches Festhalten nicht möglich oder nicht gewünscht ist.
Schraubendreher-Einsatz 1/2" Zyklop für Innensechskantschrauben Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt. Mit mechanischer Festhaltefunktion, für Situationen, in denen magnetisches Festhalten nicht möglich oder nicht gewünscht ist.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 60 mm |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,54 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std