6.7X11X2.5 US FKM 70 Schraubendichtung US
Schraubendichtung (US FKM 70 RS)
Siehe technische InformationenReferenzen
Dichtomatik:US 6,7 x 11 x 2,5 FKM 70 RS
Rubix:515824
Hersteller:104553


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 6,7 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 11 mm |
| Stärke | 2,5 mm |
Produktdetails : 6.7X11X2.5 US FKM 70 Schraubendichtung US
Schraubendichtungen sind Dichtscheiben, die zur Abdichtung von Verschraubungen und Befestigungselementen verwendet werden.
Schraubendichtungen sind Dichtscheiben, die zur Abdichtung von Verschraubungen und Befestigungselementen verwendet werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 6,7 mm |
| Außendurchmesser | 11 mm |
| Stärke | 2,5 mm |
| Werkstoff | fkm |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage