1420-1.4 (BAHCO) Schraubenausdreher 50 mm, M3-M6
Schraubenausdreher 80 mm, M14-M18
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Bahco:1420-1.4
Rubix:1309016
EAN:7314151696337

Dokumente
Produktdetails : 1420-1.4 (BAHCO) Schraubenausdreher 50 mm, M3-M6
Der Bahco-Schraubenausdreher entfernt abgebrochene Stiftschrauben, Bolzen und Schrauben mithilfe eines Linksgewindes. Er besteht aus einer Stahllegierung mit satinierter Oberfläche und ist in mehreren Größen erhältlich, welche auf die gängigsten Bolzendurchmesser abgestimmt sind.
Eigenschaften:
Dieser Schraubenausdreher arbeitet mit einem Linksgewinde, welches das Entfernen abgebrochener Stiftschrauben, Bolzen und Schrauben ermöglicht, ohne das verbleibende Gewinde weiter zu beschädigen. Das Werkzeug wird entgegen der Richtung des Standardgewindes eingedreht, wodurch sich das abgebrochene Element schrittweise löst. Die hochfeste Stahllegierung verleiht dem Werkzeug eine Widerstandsfähigkeit, die den beim Ausdrehen auftretenden Torsionskräften standhält. Die satinierte Oberfläche schützt vor oberflächlicher Korrosion und erleichtert die Reinigung nach dem Gebrauch. Die Konstruktion ist mit rechtsgängigen Standardgewinden kompatibel und deckt damit die meisten gängigen industriellen Anwendungen ab.
Spezifikationen:
• Material: Stahllegierung
• Oberfläche: satiniert
• Gewindeart: Linksgewinde
• Kompatibilität: rechtsgängige Standardgewinde
• Je nach Referenz:
- 1420-1.4: Länge 51 mm; Ausdrehdurchmesser 1,4 bis 3,6 mm; Wellendurchmesser 2,5 mm; Bolzengröße M3 bis M6; Gewicht 3 g
- 1421-2.1: Länge 58 mm; Ausdrehdurchmesser 2,1 bis 4,9 mm; Wellendurchmesser 3,5 mm; Bolzengröße M6 bis M8; Gewicht 7 g
- 1422-3.1: Länge 66 mm; Ausdrehdurchmesser 3,1 bis 6,5 mm; Wellendurchmesser 4,5 mm; Bolzengröße M8 bis M11; Gewicht 10 g
- 1423-4.8: Länge 73 mm; Ausdrehdurchmesser 4,8 bis 8,8 mm; Wellendurchmesser 6,5 mm; Bolzengröße M11 bis M14; Gewicht 30 g
- 1424-6.2: Länge 78 mm; Ausdrehdurchmesser 6,2 bis 11,0 mm; Wellendurchmesser 8,5 mm; Bolzengröße M14 bis M18; Gewicht 45 g
Eigenschaften:
Dieser Schraubenausdreher arbeitet mit einem Linksgewinde, welches das Entfernen abgebrochener Stiftschrauben, Bolzen und Schrauben ermöglicht, ohne das verbleibende Gewinde weiter zu beschädigen. Das Werkzeug wird entgegen der Richtung des Standardgewindes eingedreht, wodurch sich das abgebrochene Element schrittweise löst. Die hochfeste Stahllegierung verleiht dem Werkzeug eine Widerstandsfähigkeit, die den beim Ausdrehen auftretenden Torsionskräften standhält. Die satinierte Oberfläche schützt vor oberflächlicher Korrosion und erleichtert die Reinigung nach dem Gebrauch. Die Konstruktion ist mit rechtsgängigen Standardgewinden kompatibel und deckt damit die meisten gängigen industriellen Anwendungen ab.
Spezifikationen:
• Material: Stahllegierung
• Oberfläche: satiniert
• Gewindeart: Linksgewinde
• Kompatibilität: rechtsgängige Standardgewinde
• Je nach Referenz:
- 1420-1.4: Länge 51 mm; Ausdrehdurchmesser 1,4 bis 3,6 mm; Wellendurchmesser 2,5 mm; Bolzengröße M3 bis M6; Gewicht 3 g
- 1421-2.1: Länge 58 mm; Ausdrehdurchmesser 2,1 bis 4,9 mm; Wellendurchmesser 3,5 mm; Bolzengröße M6 bis M8; Gewicht 7 g
- 1422-3.1: Länge 66 mm; Ausdrehdurchmesser 3,1 bis 6,5 mm; Wellendurchmesser 4,5 mm; Bolzengröße M8 bis M11; Gewicht 10 g
- 1423-4.8: Länge 73 mm; Ausdrehdurchmesser 4,8 bis 8,8 mm; Wellendurchmesser 6,5 mm; Bolzengröße M11 bis M14; Gewicht 30 g
- 1424-6.2: Länge 78 mm; Ausdrehdurchmesser 6,2 bis 11,0 mm; Wellendurchmesser 8,5 mm; Bolzengröße M14 bis M18; Gewicht 45 g
Stärken
• Das Linksgewinde erleichtert das Ausdrehen, ohne das verbleibende Gewinde zu belasten.
• Die hochfeste Stahllegierung verringert den vorzeitigen Verschleiß des Werkzeugs bei wiederholtem Einsatz.
• Die satinierte Oberfläche schützt die Werkzeugoberfläche und erleichtert die Pflege.
• Das Werkzeug ist mit rechtsgängigen Standardgewinden kompatibel.
• Die hochfeste Stahllegierung verringert den vorzeitigen Verschleiß des Werkzeugs bei wiederholtem Einsatz.
• Die satinierte Oberfläche schützt die Werkzeugoberfläche und erleichtert die Pflege.
• Das Werkzeug ist mit rechtsgängigen Standardgewinden kompatibel.
Anwendungen
Der Bahco-Schraubenausdreher eignet sich für Demontagearbeiten, bei denen Stiftschrauben, Bolzen oder Schrauben in ihrer Aufnahme abgebrochen sind. Er kann bei mechanischen Wartungsarbeiten, Gerätereparaturen, der Instandsetzung von Schraubverbindungen oder Eingriffen an Maschinen eingesetzt werden. Er eignet sich zum Entfernen abgebrochener Befestigungselemente an Gehäusen, Flanschen, Maschinengestellen oder anderen mechanischen Baugruppen, sodass neue Befestigungselemente montiert werden können, ohne das Trägerteil auszutauschen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4,5 g |
|---|---|
| Kapazität | 3,6 mm |
| Durchmesser | 2,5 mm |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage