287B.6 Stehbolzenausdreher mit Walze 1/2'' 6 mm
287B - Bolzenschussgeräte mit Rollen - Einfacher Durchmesser
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:287B.6
Rubix:3670591
EAN:3148511656013



Produktdetails : 287B.6 Stehbolzenausdreher mit Walze 1/2'' 6 mm
Konzipiert zum Ein- und Ausdrehen von Stehbolzen, ist der Stehbolzenausdreher Facom 287B in zahlreichen Durchmessern erhältlich. Praktisch und leistungsstark entfernt er Stehbolzen, ohne die Gewinde zu beschädigen.
Eigenschaften:
Der Stehbolzenausdreher Facom 287B basiert auf einem System mit 3 Mehrbereichsrollen, das sich an unterschiedliche Stehbolzendurchmesser anpasst. Er eignet sich sowohl zum Anziehen als auch zum Lösen und reduziert dabei das Risiko von Gewindeschäden. Der Antrieb erfolgt je nach Ausführung über einen Sechskantantrieb oder eine 1/2"-Vierkantknarre (mit Ausnahme des größten Modells, das über eine seitliche Bohrung für die Betätigung mit einem Dorn verfügt). Die Baureihe deckt einen großen Durchmesserbereich von 6 bis 16 mm ab. Der Stehbolzenausdreher ermöglicht ein schnelleres Arbeiten, da auf die Methode mit Mutter und Kontermutter verzichtet werden kann.
Spezifikationen:
• Spannbereich: Durchmesser 6 bis 16 mm
• Länge: 65 mm bis Modell B8, darüber hinaus 75 mm
• Vierkantantrieb: Innenvierkant 1/2" (12,7 mm)
• Antrieb: über Sechskant oder 1/2"-Vierkantknarre
• Sechskantaufnahme: Schlüsselweite 22 bis Modell B12, darüber hinaus Schlüsselweite 27
• Modell 287B16: seitliche Bohrung für Betätigung mit Dorn
• Material: legierter Stahl
• Oberfläche: verchromt
Eigenschaften:
Der Stehbolzenausdreher Facom 287B basiert auf einem System mit 3 Mehrbereichsrollen, das sich an unterschiedliche Stehbolzendurchmesser anpasst. Er eignet sich sowohl zum Anziehen als auch zum Lösen und reduziert dabei das Risiko von Gewindeschäden. Der Antrieb erfolgt je nach Ausführung über einen Sechskantantrieb oder eine 1/2"-Vierkantknarre (mit Ausnahme des größten Modells, das über eine seitliche Bohrung für die Betätigung mit einem Dorn verfügt). Die Baureihe deckt einen großen Durchmesserbereich von 6 bis 16 mm ab. Der Stehbolzenausdreher ermöglicht ein schnelleres Arbeiten, da auf die Methode mit Mutter und Kontermutter verzichtet werden kann.
Spezifikationen:
• Spannbereich: Durchmesser 6 bis 16 mm
• Länge: 65 mm bis Modell B8, darüber hinaus 75 mm
• Vierkantantrieb: Innenvierkant 1/2" (12,7 mm)
• Antrieb: über Sechskant oder 1/2"-Vierkantknarre
• Sechskantaufnahme: Schlüsselweite 22 bis Modell B12, darüber hinaus Schlüsselweite 27
• Modell 287B16: seitliche Bohrung für Betätigung mit Dorn
• Material: legierter Stahl
• Oberfläche: verchromt
Stärken
• Anpassung an mehrere Durchmesser, wodurch die Anzahl der benötigten Werkzeuge in der Werkstatt reduziert wird
• Schonung der Gewinde durch ein kontrolliertes Spannsystem
• Kompatibilität mit verschiedenen Antriebsarten für eine einfache Integration in bestehende Ausstattungen
• Verwendung zum Anziehen und Lösen, wodurch mehrere Wartungsarbeiten abgedeckt werden
• Lebenslange Garantie mit Werkzeugaustausch für eine rentable Investition
• Schonung der Gewinde durch ein kontrolliertes Spannsystem
• Kompatibilität mit verschiedenen Antriebsarten für eine einfache Integration in bestehende Ausstattungen
• Verwendung zum Anziehen und Lösen, wodurch mehrere Wartungsarbeiten abgedeckt werden
• Lebenslange Garantie mit Werkzeugaustausch für eine rentable Investition
Anwendungen
Der Stehbolzenausdreher Facom 287B wird bei mechanischen Wartungsarbeiten zum Entfernen oder Einsetzen von Stehbolzen eingesetzt. Er kommt in allgemeinen Mechanikwerkstätten, in der industriellen Instandhaltung sowie in Reparaturumgebungen für Maschinen und Anlagen zum Einsatz. Das Werkzeug eignet sich für Arbeiten an Maschinen, Motoren oder mechanischen Baugruppen mit Stehbolzen unterschiedlicher Durchmesser.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 177 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 70x30x30 mm |
| Gewicht der Verpackung | 174 g |
| Kapazität | 6 mm |
| Durchmesser | 25 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
52,78 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage