ISO10642 M8X150 A4-070 Senkschraube mit Innensechskant

Schrauben mit HC-Senkkopf und Vollgewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:FHC8X150EFA4-50ISO
Rubix:3386597
Hersteller:1064248 150
EAN:4043377183613
ISO10642 M8X150 A4-070 Senkschraube mit Innensechskant
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge150 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 7991 / ISO 10642
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO10642 M8X150 A4-070 Senkschraube mit Innensechskant


Senkschraube mit Innensechsrund
Senkschrauben mit ISK und VG A4-50 8X150 sw5
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge150 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 7991 / ISO 10642
Durchmesser, metrischM8
Abdrucktypinnensechskant
FestigkeitsklasseA4-50
Gewindedurchmesser8 mm
Abdruckgrößesw5
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
61,53 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
73,22 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

150 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Durchmesser, metrisch

M8

Abdrucktyp