ISO10642 M5X18 A4 Senkschraube mit Innensechskant

Schrauben mit HC-Senkkopf und Vollgewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:FHC5X18EFA4-50ISO
Rubix:561058
Hersteller:1064245 18
EAN:4043377183248
ISO10642 M5X18 A4 Senkschraube mit Innensechskant
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge18 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 7991 / ISO 10642
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO10642 M5X18 A4 Senkschraube mit Innensechskant


Senkschraube mit Innensechsrund
Senkschrauben mit ISK und VG A4-50 5X18 sw3
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge18 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 7991 / ISO 10642
Durchmesser, metrischM5
Abdrucktypinnensechskant
FestigkeitsklasseA4-50
Gewindedurchmesser5 mm
Abdruckgrößesw3
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
26,00 exkl. MwSt.
/ 500 Stück
30,94 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Länge

18 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Durchmesser, metrisch

M5

Abdrucktyp