ISO10642 M4X60/60 A2 Senkschraube mit Innensechskant
Schrauben mit HC-Senkkopf und Vollgewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:FHC4X60EFA2-50ISO
Rubix:3185664
Hersteller:1064224 60
EAN:4043377181305


Technische Zusammenfassung
| Länge | 60 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
Produktdetails : ISO10642 M4X60/60 A2 Senkschraube mit Innensechskant
Senkschraube mit Innensechsrund
Senkschrauben mit ISK und VG A2-50 4X60 sw2,5
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 60 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Festigkeitsklasse | A2-50 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Abdruckgröße | sw2,5 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,36 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
8,76 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
Länge
60 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Durchmesser, metrisch
M4