ISO10642 M24X120 A4-070 Senkschraube mit Innensechskant

Schrauben mit HC-Senkkopf und Vollgewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:FHC24X120EFA4-50ISO
Rubix:3386503
Hersteller:10642424 120
EAN:4043377182852
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge120 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 7991 / ISO 10642
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO10642 M24X120 A4-070 Senkschraube mit Innensechskant


Senkschraube mit Innensechsrund
Senkschrauben mit ISK und VG A4-50 24X120 sw14
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge120 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 7991 / ISO 10642
Durchmesser, metrischM24
Abdrucktypinnensechskant
FestigkeitsklasseA4-50
Gewindedurchmesser24 mm
Abdruckgrößesw14
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
374,25 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
445,36 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

120 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Durchmesser, metrisch

M24

Abdrucktyp