ISO10642 M20X100 A2-070 Senkschraube mit Innensechskant
Schrauben mit HC-Senkkopf und Vollgewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:FHC20X100EFA2-50ISO
Rubix:566306
Hersteller:10642220 100
EAN:4043377180773


Technische Zusammenfassung
| Länge | 100 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
Produktdetails : ISO10642 M20X100 A2-070 Senkschraube mit Innensechskant
Senkschraube mit Innensechsrund
Senkschrauben mit ISK und VG A2-50 20X100 sw12
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 100 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Durchmesser, metrisch | M20 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Festigkeitsklasse | A2-50 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Abdruckgröße | sw12 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
168,05 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
199,98 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
Länge
100 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Durchmesser, metrisch
M20