ISO10642 M16X55 A2 Senkschraube mit Innensechskant

Schrauben mit HC-Senkkopf und Vollgewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:FHC16X55EFA2-50ISO
Rubix:565558
Hersteller:10642216 55
EAN:4043377180711
ISO10642 M16X55 A2 Senkschraube mit Innensechskant

Technische Zusammenfassung

Länge55 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 7991 / ISO 10642
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO10642 M16X55 A2 Senkschraube mit Innensechskant


Senkschraube mit Innensechsrund
Senkschrauben mit ISK und VG A2-50 16X55 sw10

Technische Informationen


Attribute
Länge55 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 7991 / ISO 10642
Durchmesser, metrischM16
Abdrucktypinnensechskant
FestigkeitsklasseA2-50
Gewindedurchmesser16 mm
Abdruckgrößesw10
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
31,10 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
37,00 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Länge

55 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Durchmesser, metrisch

M16

Abdrucktyp