ISO10642 M16X110 A4-070 Senkschraube mit Innensechskant
Schrauben mit HC-Senkkopf und Vollgewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:FHC16X110EFA4-50ISO
Rubix:3386443
Hersteller:10642416 110
EAN:4043377182524


Technische Zusammenfassung
| Länge | 110 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
Produktdetails : ISO10642 M16X110 A4-070 Senkschraube mit Innensechskant
Senkschraube mit Innensechsrund
Senkschrauben mit ISK und VG A4-50 16X110 sw10
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 110 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Festigkeitsklasse | A4-50 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Abdruckgröße | sw10 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
113,60 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
135,18 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
110 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Durchmesser, metrisch
M16