ISO10642 M12X65 A2-070 Senkschraube mit Innensechskant

Schrauben mit HC-Senkkopf und Vollgewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:FHC12X65EFA2-50ISO
Rubix:3386438
Hersteller:10642212 65
EAN:4043377180544
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge65 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 7991 / ISO 10642
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO10642 M12X65 A2-070 Senkschraube mit Innensechskant


Senkschraube mit Innensechsrund
Senkschrauben mit ISK und VG A2-50 12X65 sw8

Technische Informationen


Attribute
Länge65 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 7991 / ISO 10642
Durchmesser, metrischM12
Abdrucktypinnensechskant
FestigkeitsklasseA2-50
Gewindedurchmesser12 mm
Abdruckgrößesw8
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
32,67 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
38,87 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

65 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Durchmesser, metrisch

M12

Abdrucktyp