Metallschraube mit metrischem Gewinde Spartex FHC10X55EFA4-50ISO, Durchmesser, metrisch: M10 | Länge: 55 mm | Norm: DIN 7991 / ISO 10642

Schrauben mit HC-Senkkopf und Vollgewinde

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:FHC10X55EFA4-50ISO
Rubix:563343
Hersteller:10642410 55
EAN:4043377182272
ISO10642 M10X55 A4-070 Senkschraube mit Innensechskant
brand logo
Technische Zusammenfassung
Gewindedurchmesser10 mm
Länge55 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO10642 M10X55 A4-070 Senkschraube mit Innensechskant


Senkschraube mit Innensechsrund
Senkschrauben mit ISK und VG A4-50 10X55 sw6
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser10 mm
Länge55 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Normdin 7991 / iso 10642
Durchmesser, metrischm10
Abdrucktypinnensechskant
Festigkeitsklassea4-50
Abdruckgrößesw6
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,29 exkl. MwSt.
/ 50 Stück
32,48 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Gewindedurchmesser

10 mm

Länge

55 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Durchmesser, metrisch

m10

Abdrucktyp

Wählen Sie Varianten (526)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an