ISO10642 M10X45 A4-070 Senkschraube mit Innensechskant

Schrauben mit HC-Senkkopf und Vollgewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:FHC10X45EFA4
Spartex:FHC10X45EFA4-50ISO
Rubix:563269
Hersteller:10642410 45
EAN:4043377182258
ISO10642 M10X45 A4-070 Senkschraube mit Innensechskant
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge45 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 7991 / ISO 10642
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO10642 M10X45 A4-070 Senkschraube mit Innensechskant


Senkschraube mit Innensechsrund
Senkschrauben mit ISK und VG A4-50 10X45 sw6
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge45 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 7991 / ISO 10642
Durchmesser, metrischM10
Abdrucktypinnensechskant
FestigkeitsklasseA4-50
Gewindedurchmesser10 mm
Abdruckgrößesw6
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
45,89 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
54,61 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Länge

45 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Durchmesser, metrisch

M10

Abdrucktyp