Sechskantschraube Spartex THEMBRCRAN10X30, Durchmesser, metrisch: M10 | Länge: 30 mm | Norm: Nicht Standard
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:THEMBRCRAN10X30
Rubix:1507006
Hersteller:088913.10000.0100.030
EAN:4043952687901


Technische Zusammenfassung
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | unlegierter stahl |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Produktdetails : WN88913 M10X30 KL100 Sechskant-Flanschschrauben mit Sperr-Rippen unter Flansch
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | unlegierter stahl |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Norm | nicht standard |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m10 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
96,08 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
114,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
30 mm