Referenzen
Spartex:VTHUNF78X2.8
Rubix:3651354
Hersteller:083933.08005.0780.051
EAN:4051426731456


Technische Zusammenfassung
| Länge | 51 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | NICHT STANDARD |
Produktdetails : DIN933 7/8X2 UNF 8.8 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Zylinderschraube mit Innensechskant 78X51 - Gesamtgewinde UNF - Stahl 8.8 R 083933
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 51 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M78 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 78 mm |
| Gewindeart | zöllig |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,52 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
55,36 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
51 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M78