DIN933 5/8X1 1/2 UNC 10.9 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTHUNC58X1.1/2.10
Rubix:3651407
Hersteller:083933.10004.0580.038
EAN:4051426729460


Technische Zusammenfassung
| Länge | 38 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | NICHT STANDARD |
Produktdetails : DIN933 5/8X1 1/2 UNC 10.9 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 58X38 - UNC Gesamtgewinde - Stahl 10.9 R 083933
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 38 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M58 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 58 mm |
| Gewindeart | zöllig |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,38 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
23,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
38 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M58