DIN933 5/16X1/2 UNC 8.8 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTHUNC31X1/2.8
Rubix:3651289
Hersteller:083933.08004.0310.013
EAN:4051426730305


Technische Zusammenfassung
| Länge | 13 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | NICHT STANDARD |
Produktdetails : DIN933 5/16X1/2 UNC 8.8 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 31X13 - Gesamtgewinde UNC - Stahl 8.8 R 083933
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 13 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M31 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 31 mm |
| Gewindeart | zöllig |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,51 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
10,13 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
13 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M31