Referenzen
Spartex:VTHUNC31X1.10
Rubix:3651391
Hersteller:083933.10004.0310.025
EAN:4051426728982


Technische Zusammenfassung
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | NICHT STANDARD |
Produktdetails : DIN933 5/16X1 UNC 10.9 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 31X25 - UNC Gesamtgewinde - Stahl 10.9 R 083933
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M31 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 31 mm |
| Gewindeart | zöllig |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
16,66 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
25 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M31